ニッぺ(日本ペイント)
naxピタプライマー(1液型)
各種プラスチック素材・金属素材と各種塗料の密着性をピタッと向上させる高性能プライマーです。
適合材
樹脂素材/ポリプロピレン樹脂(PP)、ポリカーボネート樹脂(PC)、ABS樹脂(ABS)、硬質塩ビ樹脂(PVC)、FRP樹脂(FRP)、PBT樹脂(PBT)
旧塗膜/電着塗膜、焼付け塗膜
金属素材/電気亜鉛メッキ鋼板、スチール鋼板、溶融亜鉛メッキ鋼板、ステンレス鋼板
適合塗料
(上塗塗料)naxレアル、naxレアルモノ、naxアドミラ、naxスペリオR、ニッペアクリル、ニッペ10スーパー
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(4L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19350302
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください