タクトスイッチ 静音ストロークタイプ

タクトスイッチ 静音ストロークタイプ - アルプスアルパイン(旧アルプス電気)
(1件のレビュー)
用途ロボット&産業機械、白物家電全般、カーAV機器、自動車/バイクタイプSurface mount操作トッププッシュ接触抵抗(mΩ)(初期)100 max.内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動
移動量(mm)
寿命
保護構造
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19354152SKSUAAE0103.5N0.7(動作)250000cycles(5mA 5V DC)IP67相当
取扱い終了
返品不可
19354168SKSTAAE0104N0.9(動作)500000cycles(5mA 5V DC)-
取扱い終了
返品不可
54065769SKSUAAE0103.5N0.7(動作)250000cycles(5mA 5V DC)IP67相当
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19354168
2019-07-25
用途: 商品開発と生産性
自動車・二輪車・自転車関連業

起用しているタクトスイッチ は緑のゴム製スイッチになります。
このタクトスイッチ の特性は耐久性がとても高い所にあります。
ゴム製の媒体を使っている為に、「カチッ」と音は発しませんが、「ポチッ」とした感触はあります。
感触はとても良く、分かり易い感触がありまし。
このタクトスイッチ の注意点ですが、
ゴムの部分は挟めているだけで固定はしておりません。
ゴムと別で付けたスイッチを合わせると、外す時にゴムごと外れる場合があります。
外れた場合挟めた金具を外してまた挟めますが、
最初の感触よりも悪化してしまうので一回でも外れたら直す事は諦めましょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする