曜日別特売

シャワーバス水栓 浴槽・洗い場兼用デッキ 2ハンドル(ミーティス)

シャワーバス水栓 浴槽・洗い場兼用デッキ 2ハンドル(ミーティス) - INAX(LIXIL)

ホールインワン(ガスふろ給湯器 壁貫通タイプ)専用浴槽と組み合わせて使える水栓です。

適合場所浴室仕様一時止水付呼び径(mm)13取付穴水栓/Φ25±2(2個)使用地区一般地工法乾式工法吐水口長さ(mm)300湯水芯々(mm)140内容量1個
注意
※水を止めた後、シャワーヘッドから少しの間、水が流れる場合がありますが、残留水が排出されるためで故障ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19386185BF-M607H-GA
56,000
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする