フクビ化学
大型ヤギリ ウラノス
大きな換気面積で小屋裏を効率よく換気。
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
600×320×50
注意
※通常4t車での納入となりますので、トラックの搬入経路を事前にご確認ください。土日祝日着指定、時間指定等はお受けできません。
※チャーター便手配が必要な場合、都度御見積にて別途運賃を申し受けます。
※室内への搬入や階上げ対応等はいたしかねます。荷受けの段取りをお願いいたします。
※万が一荷受人様不在等により再配達が必要な場合は、別途費用が発生する場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
付属品
色
換気面積(cm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19370898
KNKUB
1箱(4個)
化粧ねじ6本(3.8×50mmユニクロメッキ製)
ブラック
233(1個あたり)
¥
24,800
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19370907
KNKUW
1箱(4個)
化粧ねじ6本(3.8×50mmユニクロメッキ製)
スノーホワイト
233(1個あたり)
¥
24,800
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44190240
KNKUB
1個
取付ビス6本(3.8×50mmユニクロメッキ製)
ブラック
233
¥
6,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44190249
KNKUW
1個
取付ビス6本(3.8×50mmユニクロメッキ製)
スノーホワイト
233
¥
6,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。