ミユキ産業
ディスクエスパー/165
焼けが少なく、作業可能作業時間が長い。美しい仕上げ面。目詰まりが少なく、同じ研磨目が持続。二次バリが出ない。
用途
スパット除去、ビート取り、バリ取り、前処理、サビ落とし、塗装落とし、難削材研磨など。
外径(Φmm)
165
穴径(Φmm)
22
砥材
ジルコニア
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
7300
内容量
1箱(1枚)
注意
※必ず専用のバックアップベースを取り付けて下さい。(別売り)安全帽、保護マスク、防塵マスク、防護手袋および、作業に合った服装にてご使用ください。ご使用前位に、製品の概観上の欠陥の無いことを確認してください。製造年月日より5年以内にご使用ください。最高回転数以内でご使用ください。使用中、異常音や異常振動が生じた場合は、直ちに停止し点検してください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19529728
MMED165-40
40
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19529737
MMED165-60
60
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19529746
MMED165-80
80
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19529755
MMED165-100
100
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19529764
MMED165-120
120
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください