曜日別特売

エスパーミニ

エスパーミニ - ミユキ産業エスパーミニ - ミユキ産業エスパーミニ - ミユキ産業エスパーミニ - ミユキ産業エスパーミニ - ミユキ産業エスパーミニ - ミユキ産業

焼けが少なく、作業可能作業時間が長い。美しい仕上げ面。目詰まりが少なく、同じ研磨目が持続。二次バリが出ない。

用途スパット除去、ビート取り、バリ取り、前処理、サビ落とし、塗装落とし、難削材研磨など。最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000内容量1箱(5枚)
注意
※安全帽、保護マスク、防塵マスク、防護手袋および、作業に合った服装にてご使用ください。ご使用前位に、製品の概観上の欠陥の無いことを確認してください。製造年月日より5年以内にご使用ください。最高回転数以内でご使用ください。使用中、異常音や異常振動が生じた場合は、直ちに停止し点検してください。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
砥材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19529886MMEM58A-4040589.6アルミナ
4,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
19529895MMEM58A-6060589.6アルミナ
4,000
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
19529904MMEM58A-8080589.6アルミナ
4,000
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
19529913MMEM58A-100100589.6アルミナ
4,000
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
19529922MMEM58A-120120589.6アルミナ
4,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
返品不可
19529938MMEM58A-150150589.6アルミナ
4,000
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
19529947MMEM58A-180180589.6アルミナ
4,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
返品不可
19529956MMEM58A-240240589.6アルミナ
4,000
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
19529974MMEM58A-400400589.6アルミナ
4,000
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
19529983MMEM58Z-4040589.6ジルコニア
4,000
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
19529992MMEM58Z-6060589.6ジルコニア
4,000
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
19530008MMEM58Z-8080589.6ジルコニア
4,000
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
19530017MMEM58Z-100100589.6ジルコニア
4,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
19530026MMEM58Z-120120589.6ジルコニア
4,000
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
19529965MMEM58A-320320589.6アルミナ
4,000
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする