ミユキ産業
ラジアルディスク
薬品や水に強く、弾力がある。目詰まりがなく、研磨目が持続。
用途
各種金属の傷取り、ヘアライン。木工製品の生地研磨。
外径(Φmm)
100
幅(mm)
20
砥材
ナイロン繊維不織布
穴径(Φmm)
16
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
4000
適合材
各種金属
内容量
1箱(5個)
注意
※安全帽、保護マスク、防塵マスク、防護手袋および、作業に合った服装にてご使用ください。ご使用前位に、製品の概観上の欠陥の無いことを確認してください。製造年月日より5年以内にご使用ください。最高回転数以内でご使用ください。使用中、異常音や異常振動が生じた場合は、直ちに停止し点検してください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19530132
BR1001
80
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19530148
BR1002
120
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19530157
BR1003
180
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19530166
BR1004
240
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
19530175
BR1005
320
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
19530184
BR1006
400
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
19530193
BR1007
600
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
19530202
BR1008
800
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19530218
BR1009
1000
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください