ミユキ産業
ラジアルディスク (高速用)
ラジアルディスクの高速回転用。薬品や水に強く、弾力がある。目詰まりがなく、研磨目が持続。
用途
各種金属の傷取り、ヘアライン。木工製品の生地研磨。
外径(Φmm)
100
幅(mm)
20
粒度
120
砥材
ナイロン繊維不織布
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
適合材
各種金属
内容量
1箱(5個)
注意
※安全帽、保護マスク、防塵マスク、防護手袋および、作業に合った服装にてご使用ください。ご使用前位に、製品の概観上の欠陥の無いことを確認してください。製造年月日より5年以内にご使用ください。最高回転数以内でご使用ください。使用中、異常音や異常振動が生じた場合は、直ちに停止し点検してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19530236
BRH100
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください