ラジアルミニ

ラジアルミニ - ミユキ産業ラジアルミニ - ミユキ産業ラジアルミニ - ミユキ産業ラジアルミニ - ミユキ産業

薬品や水に強く、弾力がある。目詰まりがなく、研磨目が持続。

用途各種金属の傷取り、ヘアライン。木工製品の生地研磨。外径(Φmm)50幅(mm)13砥材ナイロン繊維不織布穴径(Φmm)9.6最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000適合材各種金属内容量1箱(5個)
注意
※安全帽、保護マスク、防塵マスク、防護手袋および、作業に合った服装にてご使用ください。ご使用前位に、製品の概観上の欠陥の無いことを確認してください。製造年月日より5年以内にご使用ください。最高回転数以内でご使用ください。使用中、異常音や異常振動が生じた場合は、直ちに停止し点検してください。
全8種類を絞り込む
粒度
8種類すべて表示中
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19530245SB50-8080
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
19530254SB50-120120
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
19530263SB50-180180
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
19530272SB50-240240
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
19530288SB50-320320
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
19530297SB50-600600
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
19530306SB50-800800
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
19530315SB50-10001000
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フェルトディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/481/
2023-01-27

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする