ダイヤモンド電着 ステンレス軸

ダイヤモンド電着 ステンレス軸 - FSK(エフエスケー)ダイヤモンド電着 ステンレス軸 - FSK(エフエスケー)ダイヤモンド電着 ステンレス軸 - FSK(エフエスケー)ダイヤモンド電着 ステンレス軸 - FSK(エフエスケー)ダイヤモンド電着 ステンレス軸 - FSK(エフエスケー)ダイヤモンド電着 ステンレス軸 - FSK(エフエスケー)ダイヤモンド電着 ステンレス軸 - FSK(エフエスケー)ダイヤモンド電着 ステンレス軸 - FSK(エフエスケー)
適合超硬合金、セラミックス、ガラス砥粒ダイヤモンド結合剤電着内容量1本
全44種類を絞り込む
刃径(Φmm)
刃長(mm)
粒度
軸径(Φmm)
44種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
粒度
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19528312AAR010.32#600800003
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
19528328AAR050.42#600800003
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
19528337AAR090.52#325800003
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
19528346AAR130.62#325800003
オープン
1,698
1,868(税込)
12日以内出荷
返品不可
19528355AAR170.73#230800003
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
19528364AAR210.83#230800003
オープン
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
19528373AAR250.93#170800003
オープン
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
19528382AAR2913#140800003
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
19528398AAR331.24#140800003
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
19528407AAR371.54#140800003
オープン
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
19528416AAR411.74#140800003
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
19528425AAR4524#100800003
オープン
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
19528434AAR492.25#100800003
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
19528443AAR532.55#100800003
オープン
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
19528452AAR6135#100800003
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
19528468ABR013.25#100800003
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
19528477ABR043.55#100800003
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
19528486ABR1045#100800003
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
19528495ABR134.55#100720003
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
19528504ABR1655#100720003
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
19528513ABR195.56#100720003
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
19528522ABR2266#100670003
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
19528538AAR6566#100850006
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
19528547ABR256.57#100670003
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
19528556ABR316.57#100850006
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
19528565ABR3477#100850006
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
19528574ABR3777#100850006
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
19528583ABR4688#100850006
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
19528592ABR4988#100850006
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
19528608ABR5899#100800006
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
19528617ABR6199#100800006
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
19528626ABR701010#100800006
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
19528635ABR731010#100800006
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
19528644AAR691010#1008500010
オープン
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
19528653ABR761110#80750006
オープン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
19528662ABR771110#1008500010
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
19528678ABR791210#80750006
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
19528687ABR801210#1008500010
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
19528696ABR821310#80600006
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
19528705ABR831310#808500010
オープン
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
19528714ABR851410#80500006
オープン
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
19528723ABR861410#808500010
オープン
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
19528732ABR881510#80380006
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
19528748ABR891510#808500010
オープン
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする