曜日別特売

七夕個人セット

七夕個人セット - アーテック[学校教材・教育玩具]七夕個人セット - アーテック[学校教材・教育玩具]七夕個人セット - アーテック[学校教材・教育玩具]七夕個人セット - アーテック[学校教材・教育玩具]七夕個人セット - アーテック[学校教材・教育玩具]七夕個人セット - アーテック[学校教材・教育玩具]七夕個人セット - アーテック[学校教材・教育玩具]七夕個人セット - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

作って飾れる七夕飾りセット
短冊や飾りを作ってすぐに飾れる七夕工作セットです。笹と飾り付け素材がすべて揃っており、カラーモールやホログラムシートなどで華やかな笹飾りが作れます。飾りの作り方付きで、オリジナルの七夕飾りが簡単に完成します。持ち運びやすい56cmサイズで、園児や児童の工作におすすめです。作って飾って季節の行事を楽しめる、家庭や学校行事にぴったりのセットです。
材質:七夕用笹 :PVC・鉄・ポリエステル。サイズ:枝笹:630×560mm(広げた状態)、カラーモール:Φ6×240mm、ホログラムシート:150×200mm。セット内容:七夕用笹 小×1、色がみ6色組×1、カラーモール8色組×1、ホログラムシート×1、両面カラー工作紙 16切×1、名前札×1

用途七夕飾りの制作や学校・保育園の七夕行事やクラフト・ワークショップに。カラフルセット内容七夕用笹 小(枝笹550mm)×1、色がみ6色組×1、カラーモール8色組(Φ6×240mm)×1、ホログラムシート(150×200mm)×1、カラーフォーメーション16切薄口×1、名前札×1長さ(mm)550内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
194026351570
オープン
373
410(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19402635
2021-07-11
用途: 子供の工作
教育・研究機関

持ち帰るのにちょうどいい大きさだし、
個人材料セットを作る手間が省けて助かりました。
材料が入っていたビニールは 持ち帰るのに役立ちました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする