絵本作り

絵本作り - アーテック[学校教材・教育玩具]絵本作り - アーテック[学校教材・教育玩具]絵本作り - アーテック[学校教材・教育玩具]絵本作り - アーテック[学校教材・教育玩具]絵本作り - アーテック[学校教材・教育玩具]絵本作り - アーテック[学校教材・教育玩具]絵本作り - アーテック[学校教材・教育玩具]絵本作り - アーテック[学校教材・教育玩具]
(2件のレビュー)

透明カバー付好きな画材を使って絵本を作ろう
水彩絵具やポスターカラー、ペン、アクリル絵具などさまざまな画材が使用できます
材質:コートボール紙,上質紙。サイズ:210×197mm

用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。ホワイト材質寸法(mm)210×197科目生活科・総合学習内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
ページ数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
194080431303812ページ
オープン
410
451(税込)
当日出荷
194080521303922ページ
オープン
573
630(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19408043
2021-11-19
用途: 子供達の絵本制作
アトリエなかまサービス業

運営している絵画教室で使用。子供たちは実に楽しそうに制作していました。園児にはちょっと難しいようでした。サイズ感もちょうどいい。

対象商品 : 19408052
2017-03-11
用途: 絵本をつくる
サービス業

糊なのか、ページによって赤くシミになっていた。全体がうっすら赤くなってるパターンや、貼り合わせてる繋ぎ目が赤くなってる等、かなり悲しかった。
20冊買って、半分は赤いページがある品物で残念でした。しかし、必要なので買い足ししなくてはいけないところに、情けなさを感じる。
紙の性質上仕方ないかもしれないが、描いているうちに描いてないページがヘニャヘニャになってしまうのも難点。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする