アーテック[学校教材・教育玩具]
紙風船 直径16cm
雨の日でもお部屋で遊べる
紙風船×1
材質:紙。サイズ:Φ160mm
用途
室内遊びや保育・幼児教育の自由遊びやワークショップに。
色
カラフル
材質
紙
寸法(mm)
Φ160
科目
生活科・総合学習
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19408192
2468
オープン
¥
173
¥
190
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください