曜日別特売

虫メガネ 中

虫メガネ 中 - アーテック[学校教材・教育玩具]虫メガネ 中 - アーテック[学校教材・教育玩具]虫メガネ 中 - アーテック[学校教材・教育玩具]虫メガネ 中 - アーテック[学校教材・教育玩具]虫メガネ 中 - アーテック[学校教材・教育玩具]虫メガネ 中 - アーテック[学校教材・教育玩具]
(2件のレビュー)

6倍・8倍ふたつのレンズが一体化
材質:ABS,アクリル。サイズ:レンズ:Φ60mm、全長:170mm。セット内容:名前シール付、部分拡大鏡(Φ17mm)付

用途理科実験室の備品・観察器具やワークショップ用として。仕様名前シール付材質ガラス、ABS全長(mm)170レンズ径(Φmm)60、(部分拡大)17拡大率(倍)6、(部分拡大)8科目理科準拠理科小学校3年・6年内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
194083238000
オープン
346
381(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19408323
2016-11-29
用途: 子供用に購入。
竹原製作所

倍率が違って良い。
他のやつと比べて倍率が高いものを選んでみた。
デザインも子供っぽくて、良い。

1が参考にしています
対象商品 : 19408323
2016-02-17
用途: 教材で使用します。
その他業種

ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする