アーテック[学校教材・教育玩具]
かがみ 中 100×150mm
光学実験や鏡の反射実験などさまざまな実験に使用する事ができます。
材質:PP、ガラス。サイズ:150×100mm。セット内容:小麦粉ねんど赤・黄入
用途
理科実験室の備品・観察器具やワークショップ用として。
寸法(mm)
150×100
内容
光の性質
科目
理科
準拠
理科小学校3年
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19408348
8012
オープン
¥
437
¥
481
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください