曜日別特売

みのむしリード線

みのむしリード線 - アーテック[学校教材・教育玩具]みのむしリード線 - アーテック[学校教材・教育玩具]みのむしリード線 - アーテック[学校教材・教育玩具]みのむしリード線 - アーテック[学校教材・教育玩具]
(19件のレビュー)
内容電気の通り道コード長さ(mm)500クリップ長さ(mm)30科目理科準拠理科小学校3年内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
194085248173
オープン
219
241(税込)
当日出荷
194085338174
オープン
219
241(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-22
用途: 電子工作

他のレビューにもあるけどラバーがクリップに合ってないのでクリップが握りずらい。リード線はしっかりしてるけど。

対象商品 : 19408524
2023-06-18
用途: テスターで使用

配線をテスターで値をとりたくて使用しました。
配線もしっかりしたもので信頼性も高く満足しています。

1が参考にしています
2021-10-30
用途: 個人の趣味用製作
株式会社ジェーピーシーネット

くちが長く、とても使いやすい。配線もきれいで柔らかい。ミノムシと名前が付くのが理解できる。

対象商品 : 19408524
2020-12-03
用途: から単層100Vに変換するトランス故障ため交換
カナリア商会

車両用リフトの三相 200Vから100Vに変換トランスの故障でリフト全体が動かなくなり困っていました。容量的には少し大きめでサイズも大きかったですが、取付穴をあけなおして取り付け修理が完成し無事動作するようになりました。価格も思ったより安価で安く修理できました。

対象商品 : 19408524
2021-10-12
用途: 個人の趣味の製作

配線の接続にはとても便利ですが洗剤が細いのが気になった。

対象商品 : 19408524
2021-03-12
用途: 導通試験

ラバーがワニ口の形に合っていない、ワニ口の精度があまり良くない等、少々残念なところが有りますが、使用上は問題ないし安いので、これはこれで良いのではないかと思います。

対象商品 : 19408524
2020-05-26
用途: テスターによる簡易導通確認
サービス業

クリップの大きさ、コードの長さ全て用途に見合うものでした。
自作しても良かったのですが、このお値段なら納得。

対象商品 : 19408524
2019-08-06
用途: 夏休みの自由研究
その他業種

小学校の自由研究用に使いました。問題なく実験ができました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする