曜日別特売

モーター

モーター - アーテック[学校教材・教育玩具]モーター - アーテック[学校教材・教育玩具]モーター - アーテック[学校教材・教育玩具]モーター - アーテック[学校教材・教育玩具]モーター - アーテック[学校教材・教育玩具]モーター - アーテック[学校教材・教育玩具]
(4件のレビュー)

光電池対応特別仕様のモーターです。リード線ハンダ付済みピニオンギア付
リード線:ハンダ付済み(青、赤約230mm長 単線、スズめっき銅線)、ピニオンギア付(m0.5、歯数8)使用電圧1.5~3.0V、消費電流0.18A(無負荷時)、モーター番号130、回転数12500rpm
材質:鉄,銅線。サイズ:38×20×15mm

用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。寸法(mm)38×20×15内容電気の働き使用電圧(V)1.5~5.0消費電流(A)0.18(無負荷時)回転数12500科目理科準拠理科小学校4年内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
194086468376
オープン
191
210(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19408646
2025-05-29
用途: 小学生対象のロボット製作ワークショップ
サービス業

モーターにつながれたリード線がパーツで根元を留めてあるので、子どもたちがひっぱってもとれにくく安全に使えます。とてもよいと思います。

対象商品 : 19408646
2017-11-17
用途: おもちゃの修理
農・林・水産業

取り替え部品と規格が一致し、スムースに修理が出来ました。回転力も十分でした。

1が参考にしています
対象商品 : 19408646
2016-08-27
用途: 実験
教育・研究機関

とても価格が安く、実験においての使用には最適です。

3が参考にしています
対象商品 : 19408646
2016-10-05
用途: わたがしマシーン
教育・研究機関

製品には満足してますが、発送作業に不満が残りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする