ニクロム線 Φ0.2mm×10m

ニクロム線 Φ0.2mm×10m - アーテック[学校教材・教育玩具]
(8件のレビュー)
長さ(m)10線径(Φmm)0.2内容電気の利用抵抗値34.4Ω/m科目理科準拠理科小学校6年内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1940880494603
オープン
246
271(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-13
用途: 発泡スチロールカッター
サービス業

自作の発泡スチロールカッターで使用。特に問題はありません。

対象商品 : 19408804
2023-09-07
用途: 煙を出す電子工作

水などを蒸発させ水蒸気を出す工作に使用しました。発熱してくれました。

対象商品 : 19408804
2022-10-12
用途: レンズヒーター用
教育・研究機関

レンズヒーター用に自作材料として購入。モバイルバッテリー経由でUSBで給電します。ほぼ計算通りの発熱になります。一般的なニクロム線かなと思います。使い勝手は一般的です。

対象商品 : 19408804
2019-03-20
用途: 小学校の6年の理科の実験用
教育・研究機関

発熱実験用に購入したが期待通りのもので大変満足している。

対象商品 : 19408804
2017-12-12
用途: プラモデルのアンテナ線
建設業・工事業

適度な硬さで上手い具合に使用出来ました。ただ線を巻いた状態ですので使用時バラバラになりそうなので.釣り糸のようにリールに巻いた状態だったらさらに使いやすくなると思いますがこの金額の事を考えると難しいかもしれませんが。

対象商品 : 19408804
2021-12-21
用途: 発泡スチロールカッターの替え

手持ちの発泡スチロールカッターのワイヤー在庫が切れそうだったため購入しました
カッターの純正パーツの1/5の価格で10倍の長さです

1が参考にしています
対象商品 : 19408804
2018-03-12
用途: スチロールカッターの自作目的で購入

長さがあり価格が手頃でした。太さの種類があればさらに◎

2016-12-01
用途: USBライター修理用

殻割り意外おもったより簡単に直せました。もうチョット太い物を使用したいと思いましたが、点火不可と思いコレに

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする