抵抗値:8.59Ω /mサイズ:Φ0.4m。セット内容:8.59Ω/m
発泡スチロールを切る作業に使います。20メートル巻きのものがあるとありがたい。
製品品質には全く問題なし。ホームセンター等での扱いが無い製品のため、当日発送での短納期で大変助かりました。
スリッパのアンコ材として発泡スチロールをカットするのに、今まで0.2mmを使用していましたが、今回0.4mmにサイズアップしたところ耐久性が約3倍に向上しました。
数cm切り取って1.5Vアルカリ乾電池で使用したところ正常に使えた。コストパフォーマンスもよく満足。
予想していましたが、迅速な対応で大満足です。機会があったらまた発注したいと思います。
期待通りの実験ができて大変助かった。改善点は特にない。
スチロールカッターの刃として使用しています。本来は0.2ミリなのですが、あまりにも切れやすいために0.4ミリで試してみたところ、問題なく使えています。
線材が柔らかく半田付け出来たから、その上からカシメして使用し安定動作しています。