曜日別特売

かべかざり 大(360×150×10mm)

かべかざり 大(360×150×10mm) - アーテック[学校教材・教育玩具]かべかざり 大(360×150×10mm) - アーテック[学校教材・教育玩具]

材質:桂。サイズ:桂材:360×150×10mm。セット内容:木部(集成材)×1、くさり×1、ヒートン×2、紙やすり×1、ノンスリップシート×1

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容桂材×1、くさり×1、ヒートン×2、紙やすり×1、ノンスリップシート×1寸法(mm)桂材:360×150×10科目図工内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1941504330571
オープン
673
740(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする