アーテック[学校教材・教育玩具]
備長炭電池セット
(1件のレビュー)
備長炭電池の実験ができるセットです。食塩水・オキシドールを準備すれば電池ができます。(食塩水のみでも製作は可能です。)
セット内容
備長炭×1、ビニール導線(1m)×1、キッチンペーパー×3、アルミホイル25×50cm×1、豆電球(2.2V 0.11A)×1、ソケット×1
材質
紙、AS,PVC、アルミ、ガラス、銅、炭
寸法(mm)
備長炭サイズ:Φ20~30、長さ100~150
科目
理科
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19415664
8948
オープン
¥
446
¥
491
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください