曜日別特売

カラー布 110cm幅 1m切売

カラー布 110cm幅 1m切売 - アーテック[学校教材・教育玩具]カラー布 110cm幅 1m切売 - アーテック[学校教材・教育玩具]カラー布 110cm幅 1m切売 - アーテック[学校教材・教育玩具]カラー布 110cm幅 1m切売 - アーテック[学校教材・教育玩具]カラー布 110cm幅 1m切売 - アーテック[学校教材・教育玩具]カラー布 110cm幅 1m切売 - アーテック[学校教材・教育玩具]カラー布 110cm幅 1m切売 - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

垂れ幕、オリジナルのハッピ作りにほしい分だけ嬉しい切り売り
とっても丈夫なので、垂れ幕、オリジナルのハッピ作りに最適です。縫ったり貼ったりアレンジができます。
材質:綿。サイズ:巾1.1m×1m、厚み:120g/m2

用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。材質綿100%内容素材科目図工
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1941576813201巻(1m)
オープン
1,164
1,280(税込)
当日出荷
1941577713211巻(1m)
オープン
1,164
1,280(税込)
当日出荷
1941578613221巻
1,620
取扱い終了
返品不可
1941579513231巻
1,620
取扱い終了
返品不可
1941580413241巻
1,620
取扱い終了
返品不可
1941581313251巻
1,620
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19415768
2019-08-04
用途: 運動会のゼッケン
社会福祉法人慧誠会サービス業

一枚の布から20枚もゼッケンがとれて、大変助かりました。コスパ最高。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする