カラー布 10m巻 110cm幅

カラー布 10m巻 110cm幅 - アーテック[学校教材・教育玩具]カラー布 10m巻 110cm幅 - アーテック[学校教材・教育玩具]カラー布 10m巻 110cm幅 - アーテック[学校教材・教育玩具]カラー布 10m巻 110cm幅 - アーテック[学校教材・教育玩具]カラー布 10m巻 110cm幅 - アーテック[学校教材・教育玩具]カラー布 10m巻 110cm幅 - アーテック[学校教材・教育玩具]カラー布 10m巻 110cm幅 - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

垂れ幕、オリジナルのハッピ作りにほしい分だけ嬉しい切り売り
とっても丈夫なので、垂れ幕、オリジナルのハッピ作りに最適です。縫ったり貼ったりアレンジができます。
材質:綿。サイズ:巾1.1m×10m、厚み:120g/m2

用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。材質綿100%内容素材科目図工内容量1巻
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1941582214030
オープン
9,819
10,801(税込)
当日出荷
1941586514034
オープン
9,819
10,801(税込)
取扱停止中
返品不可
1941583814031
13,450
取扱い終了
返品不可
1941584714032
13,290
取扱い終了
返品不可
1941585614033
13,290
取扱い終了
返品不可
1941587414035
13,450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-02
用途: 白布の代わり
その他業種

イベントなどでテーブルにかける白布の代わりとして使用しました。布端の処理はされていないですが、折りこんで固定すれば問題ありません。薄い布なので、しっかり目かくししたいなどの用途では使いにくいかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする