曜日別特売

サテン布地10m巻(150cm幅)

サテン布地10m巻(150cm幅) - アーテック[学校教材・教育玩具]サテン布地10m巻(150cm幅) - アーテック[学校教材・教育玩具]サテン布地10m巻(150cm幅) - アーテック[学校教材・教育玩具]サテン布地10m巻(150cm幅) - アーテック[学校教材・教育玩具]サテン布地10m巻(150cm幅) - アーテック[学校教材・教育玩具]サテン布地10m巻(150cm幅) - アーテック[学校教材・教育玩具]サテン布地10m巻(150cm幅) - アーテック[学校教材・教育玩具]サテン布地10m巻(150cm幅) - アーテック[学校教材・教育玩具]

手触りが非常に柔らかく、しわになりにくいサテン生地
つやがあり、ピカピカ光るきれいな色のサテン製の布地です。 オリジナルのハッピ、舞台衣装、踊りやダンス、コスプレの衣装の製作にぴったりです。
材質:ポリエステル。サイズ:巾1.5m×10m巻

用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。材質サテン内容素材科目図工内容量1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
194161271100
オープン
7,091
7,800(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
194161361101
オープン
7,091
7,800(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
194161451102
オープン
7,091
7,800(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
194161541103
オープン
7,091
7,800(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
194161631104
オープン
7,091
7,800(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
194161721105
オープン
7,091
7,800(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
194161881106
オープン
7,091
7,800(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
194161971128
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥950/税込¥1,045
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥950/税込¥1,045
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,550/税込¥1,705
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,450/税込¥1,595
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする