曜日別特売

ループ付カラースカーフ

ループ付カラースカーフ - アーテック[学校教材・教育玩具]ループ付カラースカーフ - アーテック[学校教材・教育玩具]ループ付カラースカーフ - アーテック[学校教材・教育玩具]ループ付カラースカーフ - アーテック[学校教材・教育玩具]ループ付カラースカーフ - アーテック[学校教材・教育玩具]
(2件のレビュー)

ダンスにピッタリ自由な表現ができるカラースカーフ
自由な表現ができるカラースカーフです。指を入れるループ付運動会のダンスなどに
材質:ポリエステル。サイズ:スカーフ:約700×700mm、ループ:Φ25.4mm

用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。材質ポリエステル寸法(mm)700×700内容量1個
全12種類を絞り込む
12種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
194205822323
オープン
291
320(税込)
3日以内出荷
返品不可
194205982324
オープン
291
320(税込)
3日以内出荷
返品不可
194206072325
オープン
291
320(税込)
3日以内出荷
返品不可
194206162326
オープン
291
320(税込)
3日以内出荷
返品不可
194204671779蛍光グリーン
530
取扱い終了
返品不可
194204761780蛍光イエロー
530
取扱い終了
返品不可
194204851781蛍光ピンク
530
取扱い終了
返品不可
194205732280オレンジ
460
取扱い終了
返品不可
194206252327
460
取扱い終了
返品不可
194206342328
460
取扱い終了
返品不可
194206432329
460
取扱い終了
返品不可
529710742322
460
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19420582
2022-09-15
用途: 目印
建設業・工事業

遠くから見えるよう目印としてぶら下げて使っています。
あとは耐久性、どのくらい使えるかを検証します。

対象商品 : 19420582
2019-03-01
用途: わらべうたあそび
あおぎりこども園教育・研究機関

少し硬いですが十分あそびに使えます。噛んでしまう子どもにも丈夫でよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする