曜日別特売

両面ゼッケン

両面ゼッケン - アーテック[学校教材・教育玩具]両面ゼッケン - アーテック[学校教材・教育玩具]両面ゼッケン - アーテック[学校教材・教育玩具]両面ゼッケン - アーテック[学校教材・教育玩具]両面ゼッケン - アーテック[学校教材・教育玩具]両面ゼッケン - アーテック[学校教材・教育玩具]

頭からかぶるタイプで、リレーなどの競技に最適
シンプルな正方形のゼッケン です。頭からかぶるタイプで、リレーなどの競技に最適です。綿100%。
材質:綿。サイズ:ゼッケン部分:310×290mm、肩かけひも:300mm

用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。ホワイト材質綿100%寸法(mm)310×290、(肩かけひも)300内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
194214381211
オープン
455
501(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする