安全メガネ クラスセット

安全メガネ クラスセット - アーテック[学校教材・教育玩具]

飛散物が発生する作業に役立つサイドシールド付の安全メガネです。
小、中学生の実験の安全対策として、安全メガネの着用をおすすめします。 眼鏡の上からでもかけられる
材質:ポリカーボネート。サイズ:160×150×60mm。セット内容:安全メガネ×42、専用ケース×1

用途理科実験室の備品・観察器具やワークショップ用として。セット内容安全メガネ×42、セーフティボックス4型×1ケース寸法(mm)358-530-187科目理科内容量1ケース(42個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
194226038903
オープン
22,728
25,001(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする