アーテック[学校教材・教育玩具]
小型電池式バンデグラーフ
材質
ABS、PVC、ゴム
本体寸法(mm)
75×53×185
使用電池
単3乾電池2本(別売)
科目
理科
分野
物理(電気・磁気)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19423486
94096
¥
3,050
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください