曜日別特売

風力発電用モーター

風力発電用モーター - アーテック[学校教材・教育玩具]風力発電用モーター - アーテック[学校教材・教育玩具]風力発電用モーター - アーテック[学校教材・教育玩具]
(7件のレビュー)

風力発電の実験に適したモーターです。
少ない力で回転し、電流を発生させる高性能発電用モーターですので、風力発電の実験に最適です。

寸法(mm)Φ25×42電圧(V)3回転数(min-1[r.p.m])1050電流(mA)20科目理科準拠理科小学校6年分野物理(運動・力学・物性)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1942427493432
オープン
591
650(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19424274
2023-01-24
用途: 発電して ミニ 電球が光るのを確認した。
その他業種

確かに発電します。
3V 以下の DC なのか? AC 発電じゃないでしょう?

対象商品 : 19424274
2020-02-28
用途: 小学校の理科の授業の実験の風力発電の模型を作る
建設業・工事業

もっと回転数が少なくても充電して欲しい。弱い回転力でも充電して欲しい。

1が参考にしています
対象商品 : 19424274
2018-12-05
用途: 発電実験
教育・研究機関

皆さん書いているとおり良く回ってしっかり発電してくれます。口で吹いて回す程度でもLEDをしっかり光らせてくれます。

1が参考にしています
対象商品 : 19424274
2018-07-29
用途: 風力発電模型
ヤナギ美容室サービス業

中々良い働きをする。
問題点としてシャフトが短いあと5mm長いと使いやすい。
シャフトを前から叩くと、リヤケースが変形し動かなくなるので注意

2が参考にしています
対象商品 : 19424274
2018-09-06
用途: 子供の自由研究
飲食業

全く動かなかったものが、このモーターで一瞬で動きました
助かりました!

1が参考にしています
対象商品 : 19424274
2018-06-05
用途: 発電装置の模型様に使用予定
教育・研究機関

未だ作成中の為、実際の動きまでは、確認できていないが、あと半年位かかりそう。

1が参考にしています
対象商品 : 19424274
2017-11-07
用途: LED照明の発電用として
Saiworks Co,. Ltd.製造業

水力発電に使用しようと考えていますが、効率は確かに良さそうです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする