ラクラク刈込鋏 カルワザ 小

ラクラク刈込鋏 カルワザ 小 - カマキ
(1件のレビュー)

テコの原理を応用したカマキの新機構により、従来の約半分の力で剪定作業が簡単に行えます。
また、全身焼入された丈夫な刃先は切れ味抜群。
女性や高齢者の方にもストレスなく使用していただけます。

長さ(mm)470質量(g)660内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19531234520
5,330
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19531234
2024-05-20
用途: 庭木剪定
運輸・通信業

妻が時間空いた時目に付いた庭木や花等の選定もどきに購入しましたが、切れませんね
柔らかい枝を切ろうとすると切れずぐにゃっとなっただけでした。
結構残念でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

草刈り・除草用品の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/684/
2023-02-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

園芸用ハサミの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/683/
2023-02-24

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする