曜日別特売

NEW解氷スプレー

NEW解氷スプレー - PROSTAFF(プロスタッフ)

窓ガラスの氷・霜をまとめて素早く溶かす強力タイプの解氷スプレーです。
再凍結を防ぎ、-40℃でも凍らない高濃度タイプだから、朝霜や凍結等が多い寒冷地に最適!使い終わるまでパワフルな噴射力を維持します。
キャップは、氷・霜の除去に便利なスクレーパー形状です。

質量(g)341本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)210×65×65内容量1本(330mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19426602F-45
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする