黒ワニス

黒ワニス - 三彩化工
(1件のレビュー)

アスファルトを基にした歴史のある塗料です。
自動車のシャーシ、ホイルハウス、ロッカーパネル等の下周り部分、機械器具、パイプ、鋳造品等への塗装により、耐水性、防食性に優れた皮膜を形成します。

使用方法
(1)被塗装面のゴミ、油汚れ、錆、等を取り除いて下さい。
(2)刷毛塗り、スプレー塗り、浸漬塗装が可能です。塗料の粘度は石油系溶剤にて調整して下さい。
(3)常温乾燥ですが、40~50℃の強制乾燥も可能です。
特性耐水塗り面積(m2)80~100g比重0.92±0.02主な用途アスファルト指触乾燥時間(分)30(20℃)外観黒色粘調液体硬化時間(時間)8(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性内容量1缶(15kg)
注意
※取扱作業時は保護めがね、手袋,マスク等の保護具を着用して下さい。
※可燃性有機溶剤が含まれていますので塗る時と塗った後は、火気厳禁とし、換気を良くしてください。
※空容器を捨てる時は地域のゴミ収集規則に従って処理して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19540544-
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19540544
2017-11-14
用途: 金網の塗装
その他業種

コストパフォーマンスも満足しています。素早い対応にも感謝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする