ノルムシリーズの隙間収納W200。
隣りのデスクとの間に置けばワークスペースが広がり、さらに収納を確保できます。背板は上部分か下部分に取付けとなります。背板には配線用切り欠きがあります。棚板は可動棚で、32mmピッチで17段階調節可能です。棚板の厚みは18mmです。
サーバーラック/オープンフレーム型/42U/2ポスト/19インチ/積載重量300kg/EIA/ECA-310準拠/キャスター付き/AV ネットワーク通信 ITコンピューター機器用データセンターラックStarTech.com税込¥31,878~¥28,980~
サーバーラック棚板/1U/放熱スリット付/耐荷重150kg/奥行き700mm/取付奥行き495~974mm/19インチラック対応/AV、データ、ネットワーク機器収納用 ラックマウント サーバー シェルフStarTech.com税込¥16,478~¥14,980~


上下段同サイズ(仕切りが真ん中になる)と思ったのですが、残念ながら306と322。A3クリアファイルを差し込むには、310以上必要なため、少々当てが外れました。ペーパーレスが理想ですが、現在進行中のものは紙が不可欠。ただ、机上は邪魔になりがち。サイズでさがしたところ、省スペースで使い勝手のよさそうな商品をみつけたと思ったのですが、惜しかったです。
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
こちらの商品は可動棚で、32mmピッチで17段階調節可能です。
再度御確認御願いできますでしょうか。
調整不可の場合は、
お手数ではございますが、
弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。
また、商品に関しましても品質に万全を期せるよう努力して参ります。
何卒よろしくお願い致します。