ロックペイント
オート クリヤー
色
クリヤー
危険物の類別
第四類
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険等級
危険物の品名
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19620658
028-0150
1缶(16kg)
Ⅲ
第二石油類
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
19620667
028-0150
1缶(3.6kg)
Ⅱ
第一石油類
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください