ロックペイント
シールコート
上塗りの際に溶剤の浸透を防ぎ、旧塗膜がチヂムのを防止します。
ニジミ止め効果もあります。
危険等級
Ⅱ
希釈
通常不要(希釈の際はアルコール系シンナー)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
上塗塗装可能時間
20℃で約30分後
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(3.785L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19620825
-
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください