曜日別特売

ロック ラッカー

ロック ラッカー - ロックペイントロック ラッカー - ロックペイントロック ラッカー - ロックペイントロック ラッカー - ロックペイントロック ラッカー - ロックペイントロック ラッカー - ロックペイントロック ラッカー - ロックペイントロック ラッカー - ロックペイント
(5件のレビュー)

ロックラッカーは、速乾で作業性が良く、ツヤ持ちや耐久性にすぐれた高級硝化綿ラッカーです。
030ライン一般用原色、035ライン調色用原色および028ライン各種クリヤーと品種も豊富に揃っています。

指触乾燥時間(分)5(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
43件中 143各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
硬化時間(時間)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19620895-1缶(3.6kg)ホワイト2(20℃)
オープン
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
19620904-1缶(16kg)レッド2(20℃)
オープン
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
地域運賃
19620913-1缶(3.6kg)レッド2(20℃)
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
19620922-1缶(16kg)オキサイドレッド2(20℃)
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
地域運賃
19620938-1缶(3.6kg)オキサイドレッド2(20℃)
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
19620947-1缶(16kg)オーカー2(20℃)
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
19620956-1缶(3.6kg)オーカー2(20℃)
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
19620974-1缶(3.6kg)ブラック2(20℃)
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
19620983-1缶(3.6kg)コーゼットブラック2(20℃)
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
19621017-1缶(0.9kg)ディープマルーン2(20℃)
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
19621026-1缶(16kg)チンチングブラック2(20℃)
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
地域運賃
19621035-1缶(3.6kg)チンチングブラック2(20℃)
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
19621044-1缶(3.6kg)ファーストバイオレット2(20℃)
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
19621053-1缶(3.6kg)シンクレッド2(20℃)
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
19621087-1缶(16kg)オーガニックオレンジ2(20℃)
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
地域運賃
19621096-1缶(0.9kg)オーガニックオレンジ2(20℃)
オープン
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
19621105-1缶(16kg)サニーエロー2(20℃)
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
地域運賃
19621123-1缶(0.9kg)インドオレンジ2(20℃)
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
19621132-1缶(0.9kg)インドリンエロー2(20℃)
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
19621148-1缶(16kg)ビビットエロー2(20℃)
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
地域運賃
19621157-1缶(0.9kg)ビビットエロー2(20℃)
オープン
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
19621166-1缶(0.9kg)フェリックレッド2(20℃)
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
19621175-1缶(16kg)ファーストグリーン2(20℃)
オープン
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
地域運賃
19621184-1缶(3.6kg)ファーストグリーン2(20℃)
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
19621193-1缶(0.9kg)Y.Sグリーン2(20℃)
オープン
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
19621202-1缶(0.9kg)シアニンブルー2(20℃)
オープン
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
19621218-1缶(3.6kg)ロイヤルブルー2(20℃)
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
19621227-1缶(16kg)パーマネントブルー2(20℃)
オープン
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
地域運賃
19621236-1缶(3.6kg)パーマネントブルー2(20℃)
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
19621297-1缶(3.6kg)スパークルメタリック2(20℃)
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
19621306-1缶(3.6kg)ホワイトメタリック2(20℃)
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
19621315-1缶(16kg)-2(20℃)
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
19621324-1缶(3.6kg)-2(20℃)
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
54982138026-6203-011缶(16L)ホワイト1(20℃)
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54982147026-6298-011缶(16L)工業用ブラック1(20℃)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54982156026-6299-011缶(16L)シャーシーブラック1(20℃)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19620886-1缶(16kg)ホワイト2(20℃)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19620965-1缶(16kg)ブラック2(20℃)
オープン
取扱い終了
19620992-1缶(3.6kg)メジアムエロー2(20℃)
オープン
取扱い終了
返品不可
19621008-1缶(3.6kg)エロー2(20℃)
オープン
取扱い終了
返品不可
19621062-1缶(0.9kg)シンクバイオレット2(20℃)
オープン
取扱い終了
返品不可
19621078-1缶(0.9kg)パーシモンレッド2(20℃)
オープン
取扱い終了
19621114-1缶(0.9kg)サニーエロー2(20℃)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19620974
2024-03-20
用途: マンホールや鉄蓋の塗装
建設業・工事業

さすがに本物は良いです。乾きが早いので、道路上とかの場合はこれでないとできません。塗装屋的にはエポのサビ止めを塗るのですが、どうせ、車両の通行には耐えられないので、これが一番です。ラッカー塗料はホームセンターには売ってないので助かりました。

対象商品 : 54982147
2023-03-26
用途: スポーツ用品の塗装
鈴木鉄工所建設業・工事業

この時期に乾きの早い塗料ということで買いました。工業用で値段も安く程よいツヤもあります。冬季でも5分もあれば乾きます。吹付です。シンナー比が100:100なので塗料持ちもいいです。トルエン臭も思ったほどでも無く軽い感じです。個人差ありますが。

対象商品 : 19620956
2022-11-20
用途: 原色の補充用
製造業

割高な少量の原色をその都度購入するのがもったいなく3.6Kgで揃える予定です。
大量に長期間必要な方には安心の数量になると思います。
ロックが定める一般原色は次の通りです。
19620895ホワイト
19620913レッド
19620938オキサイドレッド
19620956オーカー
19620974ブラック(標準)
19620983コーゼットブラック(高級)
それ以外は調色用原色【22 色】という振り分けですので必要に応じ揃えると良いと思います。
青系が必要な方は
19621202 シアニンブルー0.9Kgがあります。

対象商品 : 19620895
2020-09-09
用途: 家具等の塗装に使用
その他業種

家具等の補修に使っています。量が多く、使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 19620983
2018-06-26
用途: ピアノサービス
JRTRADING CO. LTDサービス業

我々はそれを完全な塗料やピアノの小さな塗料に使用します。非常に高い品質。私たちはそれをお勧めします

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする