ロックペイント
コーロック
(1件のレビュー)
038ラインコーロックは、速乾で作業性にすぐれた高級アクリルラッカーです。
耐候性、耐変色性、付着性など、すぐれた塗膜性能を発揮します。
特性
速乾、耐候
指触乾燥時間(分)
15(20℃)
硬化時間(時間)
6(20℃)
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19621333
-
1缶(3.6kg)
チンチングブラック
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
19621342
-
1缶(3.6kg)
シンクレッド
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
19621358
-
1缶(16kg)
オーガニックオレンジ
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19621367
-
1缶(16kg)
インドメジアムエロー
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
19621376
-
1缶(16kg)
ビビットエロー
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
19621385
-
1缶(3.6kg)
ファーストグリーン
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
19621394
-
1缶(3.6kg)
ロイヤルブルー
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
19621403
-
1缶(16kg)
パーマネントブルー
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
19621412
-
1缶(3.6kg)
メジアムメタリック
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
19621428
-
1缶(3.6kg)
コースメタリック
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
19621437
-
1缶(3.6kg)
ブライトメタリック
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
19621446
-
1缶(3.6kg)
ホワイトメタリック
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
19621455
-
1缶(16kg)
オートクリヤー
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
19621464
-
1缶(3.6kg)
オートクリヤー
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
19621473
-
1缶(15kg)
ハイホワイト
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
19621482
-
1缶(3.6kg)
ハイホワイト
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
19621498
-
1缶(3.6kg)
レッド
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
19621507
-
1缶(3.6kg)
オキサイドレッド
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
19621516
-
1缶(3.6kg)
オーカー
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
19621525
-
1缶(3.6kg)
ブラック
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
19621534
-
1缶(3.6kg)
チャンネルブラック
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。