曜日別特売

ハイロックDX

ハイロックDX - ロックペイントハイロックDX - ロックペイントハイロックDX - ロックペイントハイロックDX - ロックペイントハイロックDX - ロックペイントハイロックDX - ロックペイント
(1件のレビュー)

高作業性 高インペイ性:少ない塗り回数で仕上げることができます。
ハイソリッド:吹き付け固形分が高く、一回で高膜厚に塗装できます。
有機溶剤含有量が少なく環境にも優しくなっています。
速乾性:乾燥、硬化が早く、作業の効率化が図れます。
スプレーミストのバトつきが少ない。
高耐候性 艶引けや変退色がほとんどなく、汚れも付きにくくなっています。
酸やアルカリなどの薬品にも強く、酸性雨に侵されることもありません。
仕上がり 肉持ち感、光沢(鮮映性)にすぐれた美しい仕上がりが得られます。
第2石油類 原色(メタリックベース、コバルトブルーを除く)、硬化剤(速乾型を除く)、シンナー(速乾型・超速乾型を除く)共に第2石油類ですから、消防法上の保管数量が第1石油類に比べて5倍も有利です。

屋外放置40時間(10℃)・22時間(20℃)・16時間(30℃)・40分(強制乾燥60℃)使用場所屋外用コンパウンド40(10℃)・22(20℃)・16(30℃)・40分(強制乾燥60℃)
47件中 147各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
指触乾燥時間(分)
希釈
特性
テーピング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19621832-1缶(3.6kg)ビビットレッド25(10℃)・15(20℃)・10(30℃)・-(強制乾燥60℃)塗料に対して80~100%希釈してください。耐アルカリ、耐酸、速乾、耐候30(10℃)・18(20℃)・13(30℃)・30分(強制乾燥60℃)
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
19621848-1缶(3.6kg)ディープマルーン25(10℃)・15(20℃)・10(30℃)・-(強制乾燥60℃)塗料に対して80~100%希釈してください。耐アルカリ、耐酸、速乾、耐候30(10℃)・18(20℃)・13(30℃)・30分(強制乾燥60℃)
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
19621857-1缶(16kg)チンチングブラック25(10℃)・15(20℃)・10(30℃)・-(強制乾燥60℃)塗料に対して80~100%希釈してください。耐アルカリ、耐酸、速乾、耐候30(10℃)・18(20℃)・13(30℃)・30分(強制乾燥60℃)
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
地域運賃
19621866-1缶(3.6kg)チンチングブラック25(10℃)・15(20℃)・10(30℃)・-(強制乾燥60℃)塗料に対して80~100%希釈してください。耐アルカリ、耐酸、速乾、耐候30(10℃)・18(20℃)・13(30℃)・30分(強制乾燥60℃)
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
19621875-1缶(3.6kg)ファーストバイオレット25(10℃)・15(20℃)・10(30℃)・-(強制乾燥60℃)塗料に対して80~100%希釈してください。耐アルカリ、耐酸、速乾、耐候30(10℃)・18(20℃)・13(30℃)・30分(強制乾燥60℃)
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
19621884-1缶(3.6kg)スーパーレッド25(10℃)・15(20℃)・10(30℃)・-(強制乾燥60℃)塗料に対して80~100%希釈してください。耐アルカリ、耐酸、速乾、耐候30(10℃)・18(20℃)・13(30℃)・30分(強制乾燥60℃)
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
19621893-1缶(3.6kg)シンクバイオレット25(10℃)・15(20℃)・10(30℃)・-(強制乾燥60℃)塗料に対して80~100%希釈してください。耐アルカリ、耐酸、速乾、耐候30(10℃)・18(20℃)・13(30℃)・30分(強制乾燥60℃)
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19621902-1缶(3.6kg)マゼンタ25(10℃)・15(20℃)・10(30℃)・-(強制乾燥60℃)塗料に対して80~100%希釈してください。耐アルカリ、耐酸、速乾、耐候30(10℃)・18(20℃)・13(30℃)・30分(強制乾燥60℃)
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
19621918-1缶(3.6kg)サニーエロー25(10℃)・15(20℃)・10(30℃)・-(強制乾燥60℃)塗料に対して80~100%希釈してください。耐アルカリ、耐酸、速乾、耐候30(10℃)・18(20℃)・13(30℃)・30分(強制乾燥60℃)
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
19621927-1缶(3.6kg)インドオレンジ25(10℃)・15(20℃)・10(30℃)・-(強制乾燥60℃)塗料に対して80~100%希釈してください。耐アルカリ、耐酸、速乾、耐候30(10℃)・18(20℃)・13(30℃)・30分(強制乾燥60℃)
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
19621936-1缶(3.6kg)インドリンエロー25(10℃)・15(20℃)・10(30℃)・-(強制乾燥60℃)塗料に対して80~100%希釈してください。耐アルカリ、耐酸、速乾、耐候30(10℃)・18(20℃)・13(30℃)・30分(強制乾燥60℃)
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
19621954-1缶(3.6kg)フェリックレッド25(10℃)・15(20℃)・10(30℃)・-(強制乾燥60℃)塗料に対して80~100%希釈してください。耐アルカリ、耐酸、速乾、耐候30(10℃)・18(20℃)・13(30℃)・30分(強制乾燥60℃)
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
19621963-1缶(16kg)シアニングリーン25(10℃)・15(20℃)・10(30℃)・-(強制乾燥60℃)塗料に対して80~100%希釈してください。耐アルカリ、耐酸、速乾、耐候30(10℃)・18(20℃)・13(30℃)・30分(強制乾燥60℃)
オープン
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
地域運賃
19621972-1缶(3.6kg)シアニングリーン25(10℃)・15(20℃)・10(30℃)・-(強制乾燥60℃)塗料に対して80~100%希釈してください。耐アルカリ、耐酸、速乾、耐候30(10℃)・18(20℃)・13(30℃)・30分(強制乾燥60℃)
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
19621997-1缶(16kg)ディープブルー25(10℃)・15(20℃)・10(30℃)・-(強制乾燥60℃)塗料に対して80~100%希釈してください。耐アルカリ、耐酸、速乾、耐候30(10℃)・18(20℃)・13(30℃)・30分(強制乾燥60℃)
オープン
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
地域運賃
19622015-1缶(3.6kg)シアニンブルー25(10℃)・15(20℃)・10(30℃)・-(強制乾燥60℃)塗料に対して80~100%希釈してください。耐アルカリ、耐酸、速乾、耐候30(10℃)・18(20℃)・13(30℃)・30分(強制乾燥60℃)
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
19622024-1缶(3.6kg)ロイヤルブルー25(10℃)・15(20℃)・10(30℃)・-(強制乾燥60℃)塗料に対して80~100%希釈してください。耐アルカリ、耐酸、速乾、耐候30(10℃)・18(20℃)・13(30℃)・30分(強制乾燥60℃)
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
19622042-1缶(3.6kg)メジアムメタリック25(10℃)・15(20℃)・10(30℃)・-(強制乾燥60℃)塗料に対して80~100%希釈してください。耐アルカリ、耐酸、速乾、耐候30(10℃)・18(20℃)・13(30℃)・30分(強制乾燥60℃)
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
19622058-1缶(3.6kg)ファインメタリック25(10℃)・15(20℃)・10(30℃)・-(強制乾燥60℃)塗料に対して80~100%希釈してください。耐アルカリ、耐酸、速乾、耐候30(10℃)・18(20℃)・13(30℃)・30分(強制乾燥60℃)
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
19622067-1缶(3.6kg)コースメタリック25(10℃)・15(20℃)・10(30℃)・-(強制乾燥60℃)塗料に対して80~100%希釈してください。耐アルカリ、耐酸、速乾、耐候30(10℃)・18(20℃)・13(30℃)・30分(強制乾燥60℃)
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
19622076-1缶(3.6kg)ブライトメタリック25(10℃)・15(20℃)・10(30℃)・-(強制乾燥60℃)塗料に対して80~100%希釈してください。耐アルカリ、耐酸、速乾、耐候30(10℃)・18(20℃)・13(30℃)・30分(強制乾燥60℃)
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
19622085-1缶(3.6kg)スパークルメタリック25(10℃)・15(20℃)・10(30℃)・-(強制乾燥60℃)塗料に対して80~100%希釈してください。耐アルカリ、耐酸、速乾、耐候30(10℃)・18(20℃)・13(30℃)・30分(強制乾燥60℃)
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
19622094-1缶(3.6kg)ホワイトメタリック25(10℃)・15(20℃)・10(30℃)・-(強制乾燥60℃)塗料に対して10~20%希釈してください。耐アルカリ、耐酸、速乾、耐候30(10℃)・18(20℃)・13(30℃)・30分(強制乾燥60℃)
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
19622103-1缶(3.6kg)フラットベース25(10℃)・15(20℃)・10(30℃)・-(強制乾燥60℃)塗料に対して80~100%希釈してください。耐アルカリ、耐酸、速乾、耐候30(10℃)・18(20℃)・13(30℃)・30分(強制乾燥60℃)
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
19622112-1缶(16kg)クリヤー25(10℃)・15(20℃)・10(30℃)・-(強制乾燥60℃)塗料に対して20~30%希釈してください。耐アルカリ、耐酸、速乾、耐候30(10℃)・18(20℃)・13(30℃)・30分(強制乾燥60℃)
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19622128-1缶(16kg)ホワイト25(10℃)・15(20℃)・10(30℃)・-(強制乾燥60℃)塗料に対して10~20%希釈してください。耐アルカリ、耐酸、速乾、耐候30(10℃)・18(20℃)・13(30℃)・30分(強制乾燥60℃)
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
19622137-1缶(3.6kg)ホワイト25(10℃)・15(20℃)・10(30℃)・-(強制乾燥60℃)塗料に対して10~20%希釈してください。耐アルカリ、耐酸、速乾、耐候30(10℃)・18(20℃)・13(30℃)・30分(強制乾燥60℃)
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
19622146-1缶(16kg)レッド25(10℃)・15(20℃)・10(30℃)・-(強制乾燥60℃)塗料に対して80~100%希釈してください。耐アルカリ、耐酸、速乾、耐候30(10℃)・18(20℃)・13(30℃)・30分(強制乾燥60℃)
オープン
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
19622155-1缶(3.6kg)レッド25(10℃)・15(20℃)・10(30℃)・-(強制乾燥60℃)塗料に対して80~100%希釈してください。耐アルカリ、耐酸、速乾、耐候30(10℃)・18(20℃)・13(30℃)・30分(強制乾燥60℃)
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
19622164-1缶(3.6kg)オキサイドレッド25(10℃)・15(20℃)・10(30℃)・-(強制乾燥60℃)塗料に対して80~100%希釈してください。耐アルカリ、耐酸、速乾、耐候30(10℃)・18(20℃)・13(30℃)・30分(強制乾燥60℃)
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
19622173-1缶(16kg)オーカー25(10℃)・15(20℃)・10(30℃)・-(強制乾燥60℃)塗料に対して80~100%希釈してください。耐アルカリ、耐酸、速乾、耐候30(10℃)・18(20℃)・13(30℃)・30分(強制乾燥60℃)
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
19622182-1缶(3.6kg)オーカー25(10℃)・15(20℃)・10(30℃)・-(強制乾燥60℃)塗料に対して80~100%希釈してください。耐アルカリ、耐酸、速乾、耐候30(10℃)・18(20℃)・13(30℃)・30分(強制乾燥60℃)
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
19622198-1缶(16kg)ブラック25(10℃)・15(20℃)・10(30℃)・-(強制乾燥60℃)塗料に対して80~100%希釈してください。耐アルカリ、耐酸、速乾、耐候30(10℃)・18(20℃)・13(30℃)・30分(強制乾燥60℃)
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19622207-1缶(3.6kg)ブラック25(10℃)・15(20℃)・10(30℃)・-(強制乾燥60℃)塗料に対して80~100%希釈してください。耐アルカリ、耐酸、速乾、耐候30(10℃)・18(20℃)・13(30℃)・30分(強制乾燥60℃)
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
19622216-1缶(3.6kg)ゼットブラック25(10℃)・15(20℃)・10(30℃)・-(強制乾燥60℃)塗料に対して80~100%希釈してください。耐アルカリ、耐酸、速乾、耐候30(10℃)・18(20℃)・13(30℃)・30分(強制乾燥60℃)
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
19622225-1缶(3.6kg)オーガニックオレンジ25(10℃)・15(20℃)・10(30℃)・-(強制乾燥60℃)塗料に対して80~100%希釈してください。耐アルカリ、耐酸、速乾、耐候30(10℃)・18(20℃)・13(30℃)・30分(強制乾燥60℃)
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
19621778-1缶(15kg)ブライトレッド25(10℃)・15(20℃)・10(30℃)塗料に対して80~100%希釈してください。耐アルカリ、耐酸、速乾、耐候30(20)(10℃)・18(13)(20℃)・13(8)(30℃)・30分(25分)(強制乾燥60℃)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19621823-1缶(3.6kg)ブライトレッド25(10℃)・15(20℃)・10(30℃)・-(強制乾燥60℃)塗料に対して80~100%希釈してください。-30(10℃)・18(20℃)・13(30℃)・30分(強制乾燥60℃)
オープン
取扱い終了
返品不可
19621945-1缶(3.6kg)ビビットエロー25(10℃)・15(20℃)・10(30℃)・-(強制乾燥60℃)塗料に対して80~100%希釈してください。耐アルカリ、耐酸、速乾、耐候30(10℃)・18(20℃)・13(30℃)・30分(強制乾燥60℃)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
19621988-1缶(3.6kg)Y.Sグリーン25(10℃)・15(20℃)・10(30℃)・-(強制乾燥60℃)塗料に対して80~100%希釈してください。耐アルカリ、耐酸、速乾、耐候30(10℃)・18(20℃)・13(30℃)・30分(強制乾燥60℃)
オープン
取扱い終了
返品不可
19622006-1缶(3.6kg)ディープブルー25(10℃)・15(20℃)・10(30℃)・-(強制乾燥60℃)塗料に対して80~100%希釈してください。耐アルカリ、耐酸、速乾、耐候30(10℃)・18(20℃)・13(30℃)・30分(強制乾燥60℃)
オープン
取扱い終了
返品不可
19622033-1缶(3.6kg)インダンスレンブルー25(10℃)・15(20℃)・10(30℃)・-(強制乾燥60℃)塗料に対して80~100%希釈してください。耐アルカリ、耐酸、速乾、耐候30(10℃)・18(20℃)・13(30℃)・30分(強制乾燥60℃)
オープン
取扱い終了
返品不可
19622234-1缶(3.6kg)ケントオレンジ25(10℃)・15(20℃)・10(30℃)・-(強制乾燥60℃)塗料に対して80~100%希釈してください。耐アルカリ、耐酸、速乾、耐候30(10℃)・18(20℃)・13(30℃)・30分(強制乾燥60℃)
オープン
取扱い終了
返品不可
19622243-1缶(3.6kg)パーマエロー25(10℃)・15(20℃)・10(30℃)・-(強制乾燥60℃)塗料に対して80~100%希釈してください。耐アルカリ、耐酸、速乾、耐候30(10℃)・18(20℃)・13(30℃)・30分(強制乾燥60℃)
オープン
取扱い終了
返品不可
19622252-1缶(3.6kg)エロー25(10℃)・15(20℃)・10(30℃)・-(強制乾燥60℃)塗料に対して80~100%希釈してください。耐アルカリ、耐酸、速乾、耐候30(10℃)・18(20℃)・13(30℃)・30分(強制乾燥60℃)
オープン
取扱い終了
返品不可
19622268-1缶(3.6kg)キュートエロー25(10℃)・15(20℃)・10(30℃)・-(強制乾燥60℃)塗料に対して80~100%希釈してください。耐アルカリ、耐酸、速乾、耐候30(10℃)・18(20℃)・13(30℃)・30分(強制乾燥60℃)
オープン
取扱い終了
返品不可
19622277-1缶(3.6kg)ライトエロー25(10℃)・15(20℃)・10(30℃)・-(強制乾燥60℃)塗料に対して80~100%希釈してください。耐アルカリ、耐酸、速乾、耐候30(10℃)・18(20℃)・13(30℃)・30分(強制乾燥60℃)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19621884
2018-06-26
用途: スチール塗装
建設業・工事業

赤系は一番高いものです。しかし小缶で売っている所もありません。助かります。仕上がりは絶賛されました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする