ハイロックDX

ハイロックDX - ロックペイント

高作業性 高インペイ性:少ない塗り回数で仕上げることができます。
ハイソリッド:吹き付け固形分が高く、一回で高膜厚に塗装できます。
有機溶剤含有量が少なく環境にも優しくなっています。
速乾性:乾燥、硬化が早く、作業の効率化が図れます。
スプレーミストのバトつきが少ない。
高耐候性 艶引けや変退色がほとんどなく、汚れも付きにくくなっています。
酸やアルカリなどの薬品にも強く、酸性雨に侵されることもありません。
仕上がり 肉持ち感、光沢(鮮映性)にすぐれた美しい仕上がりが得られます。
第2石油類 原色(メタリックベース、コバルトブルーを除く)、硬化剤(速乾型を除く)、シンナー(速乾型・超速乾型を除く)共に第2石油類ですから、消防法上の保管数量が第1石油類に比べて5倍も有利です。

コバルトブルー特性耐アルカリ、耐酸、速乾、耐候屋外放置40時間(10℃)・22時間(20℃)・16時間(30℃)・40分(強制乾燥60℃)指触乾燥時間(分)25(10℃)・15(20℃)・10(30℃)・-(強制乾燥60℃)危険等級希釈塗料に対して80~100%希釈してください。危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類コンパウンド40(10℃)・22(20℃)・16(30℃)・40分(強制乾燥60℃)危険物の性状非水溶性テーピング30(10℃)・18(20℃)・13(30℃)・30分(強制乾燥60℃)内容量1缶(3.6kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19622286-
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする