曜日別特売

ハイロックDX 硬化剤

ハイロックDX 硬化剤 - ロックペイントハイロックDX 硬化剤 - ロックペイント

高作業性 高インペイ性:少ない塗り回数で仕上げることができます。
ハイソリッド:吹き付け固形分が高く、一回で高膜厚に塗装できます。
有機溶剤含有量が少なく環境にも優しくなっています。
速乾性:乾燥、硬化が早く、作業の効率化が図れます。
スプレーミストのバトつきが少ない。
高耐候性 艶引けや変退色がほとんどなく、汚れも付きにくくなっています。
酸やアルカリなどの薬品にも強く、酸性雨に侵されることもありません。
仕上がり 肉持ち感、光沢(鮮映性)にすぐれた美しい仕上がりが得られます。
第2石油類 原色(メタリックベース、コバルトブルーを除く)、硬化剤(速乾型を除く)、シンナー(速乾型・超速乾型を除く)共に第2石油類ですから、消防法上の保管数量が第1石油類に比べて5倍も有利です。

特性耐アルカリ、耐酸、速乾、耐候危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性テーピング無添加:約8 1%添加:約5 3%添加:約2(10℃)・無添加:約6 1%添加:約3 3%添加:約1(20℃)・無添加:約4 1%添加:約1(30℃)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19622295-1缶(4kg)
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19622304-1缶(0.9kg)
オープン
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする