曜日別特売

エコマルチハードナー ハイフレックス

エコマルチハードナー ハイフレックス - ロックペイント

塗膜に標準的な柔軟性を付与するフレックスと、より柔らかくするハイフレックスの二種類があります。
従来品(プラスチック用硬化剤、スポイラー用硬化剤)のエコタイプです。
各種法令(PRTR法、改正特化則)対応の環境配慮型塗料です。
トルエン、キシレン、エチルベンゼン、メチルイソブチルケトン、スチレン非含有です。
各種主剤に応じて決められた配合比で混合して使用します。(以下、「配合比一覧表」をご参照下さい。)

主な用途プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間約10(20℃)危険物の性状非水溶性内容量1缶(1kg)
注意
※硬化剤の配合は重量比です。
従来品の051-4015プラスチック硬化剤、051-4016スポイラー用硬化剤とは、各種塗料への配合比が異なります。
ハイフレックス仕様では、硬化剤の性質上乾燥が遅くなりますので、ご留意下さい。
硬化剤配合後は、すみやかに塗装して下さい。
シンナー希釈率や、塗装方法につきましては、それぞれの製品の樹脂成型品補修仕様をご確認下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19623056-
オープン
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする