ロックペイント
フッソ樹脂オートクリヤー
抜群の耐候性、耐久性を誇るフッ素樹脂配合の高級仕上げ用クリヤーです。
強力な撥水性があり、水や油をはじきやすく、汚れが付着しても簡単に拭き取ることができます。
特性
撥水、耐久、耐候
危険等級
Ⅱ
希釈
硬化剤配合済の塗料に対して5~15%希釈してください。シンナーはエコマルチ、パナロック、ロックエースのそれぞれのシンナーを使用することができます。温度によるシンナーの種類の選択は、マルチトップクリヤーシンナー選択表をご参照ください。
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
可使時間(時間)
約10(10℃)・約5(20℃)・約3(30℃)
乾燥時間
コンパウンド研磨可能 60℃×40分・屋外放置、ガソリンがかかってもよい時間 60℃×40分・完全硬化 60℃×60分
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(4kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19623074
-
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください