ロックペイント
ロックコート 内外部用 ロイヤル
乾燥性、特に芯じまりにすぐれ、冬期でもタレにくい作業性良好の外部用白。
光沢がよく、チョーキングを起こしにくく、耐久性、耐汚染性にすぐれる。
用途
建築構造物、鉄鋼建築物、鉄扉、鋼板面
橋梁、タンク、鉄骨、鉄塔、機械
一般木部、建具
色
シロ
使用場所
屋内外兼用
特性
耐久
塗布面積(m
2
/缶)
114~133
主な用途
木、鉄、橋梁
硬化時間(時間)
10(20℃)
希釈
ローラー・ハケ 5~10 スプレー 10~15
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
16kg
指触乾燥時間(時間)
3~4(20℃)
塗付量(kg/m
2
・回)
0.12~0.14
内容量
1缶(16kg)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19624298
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19624307
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください