※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ロックペイント
ロックコート 内外部用 ロイヤル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1缶(16kg)
注文コード
19624298
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
乾燥性、特に芯じまりにすぐれ、冬期でもタレにくい作業性良好の外部用白。
光沢がよく、チョーキングを起こしにくく、耐久性、耐汚染性にすぐれる。
用途
建築構造物、鉄鋼建築物、鉄扉、鋼板面
橋梁、タンク、鉄骨、鉄塔、機械
一般木部、建具
色
シロ
使用場所
屋内外兼用
特性
耐久
塗布面積(m
2
/缶)
114~133
主な用途
木、鉄、橋梁
硬化時間(時間)
10(20℃)
希釈
ローラー・ハケ 5~10 スプレー 10~15
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
16kg
指触乾燥時間(時間)
3~4(20℃)
塗付量(kg/m
2
・回)
0.12~0.14
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
離島
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640