曜日別特売

機械研削用 軸付電着ボラゾン砥石

機械研削用 軸付電着ボラゾン砥石 - リューター(日本精密機械工作)機械研削用 軸付電着ボラゾン砥石 - リューター(日本精密機械工作)機械研削用 軸付電着ボラゾン砥石 - リューター(日本精密機械工作)機械研削用 軸付電着ボラゾン砥石 - リューター(日本精密機械工作)機械研削用 軸付電着ボラゾン砥石 - リューター(日本精密機械工作)機械研削用 軸付電着ボラゾン砥石 - リューター(日本精密機械工作)機械研削用 軸付電着ボラゾン砥石 - リューター(日本精密機械工作)機械研削用 軸付電着ボラゾン砥石 - リューター(日本精密機械工作)

精密内面研削用に特別に製作していますので振れなど寸法精度が優れています。
ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。
厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。

用途
インターナル研削用
合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の内研及びジグ研削に
適合材合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼内容量1本
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
砥石径(Φmm)
粒度
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19738014N53050.5#400105000
2,310
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
19738023N53060.6#270105000
2,310
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
19738032N53070.7#270105000
2,670
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
19738048N53080.8#230105000
2,310
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
19738057N53090.9#230105000
2,310
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
19738066N53101#200105000
2,310
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
19738075N53121.2#200105000
2,310
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
19738084N53151.5#140105000
2,310
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
19738093N53171.7#140105000
2,310
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
19738102N53202#120105000
2,310
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
19738118N53252.5#120105000
2,310
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
19738127N53303#120105000
2,310
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
19738136N53353.5#120105000
2,720
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
19738145N53404#120105000
2,520
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
19738154N53454.5#12090000
2,520
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
19738163N53505#12080000
2,520
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
19738172N53555.5#12076000
2,520
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
19738188N56066#12080000
3,070
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
19738197N56077#12080000
3,070
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
19738206N56088#12072000
3,070
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
19738215N56099#12067000
3,620
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
返品不可
19738224N561010#12063000
4,180
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
19738233N561111#12060000
5,860
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
19738242N561212#12055000
7,240
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
19738258N561313#12050000
8,160
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
19738267N561414#12050000
8,500
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
19738276N561515#12045000
8,260
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
19738285N57118#20057000
5,510
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
19738294N57218#20057000
5,510
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
19738303N581110#20067000
5,510
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
19738312N582110#20067000
5,510
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする