曜日別特売
N5305 機械研削用 軸付電着ボラゾン砥石 リューター(日本精密機械工作) 19738014

※寸法図

機械研削用 軸付電着ボラゾン砥石

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
この商品は砥石径・粒度など31種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
砥石径(Φmm)
0.5
粒度
#400
注文コード
19738014
品番
N5305
参考基準価格(税別)¥2,310販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

精密内面研削用に特別に製作していますので振れなど寸法精度が優れています。
ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。
厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。

用途
インターナル研削用
合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の内研及びジグ研削に
砥石径(Φmm)
0.5
粒度
#400
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
105000
適合材
合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする