リューター(日本精密機械工作)
軸付砥石 軸径6mm
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。
使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途
超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器、石材(一般研削ハンドグラインダー用)
粒度
#100
適合材
超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器、石材
砥材
GC
結合剤
V(ビトリファイド)
結合度
J
内容量
1パック(5本)
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19739922
G6541
円筒型
55200
¥2,370
¥
2,298
¥2,528
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19739938
G6542
円筒型
42400
¥2,770
¥
2,698
¥2,968
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19739947
G6543
円筒型
35800
¥2,970
¥
2,898
¥3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19739956
G6544
傘型
44800
¥3,630
¥
3,598
¥3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19739965
G6545
傘型
35800
¥3,720
¥
3,598
¥3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19739974
G6546
砲弾型
47000
¥3,720
¥
3,598
¥3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください