リューター(日本精密機械工作)
軸付セラミックゴム砥石 金属研削用
研削性に重点を置いたゴム砥石です。
従来のゴム砥石と比べて3~5倍と長寿命です。
目詰まりが少なく、粉塵が飛散しなく弾性効果により滑らかな仕上げ面が得られます。
用途
合金工具鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材の研削用及びバリ取りなどの加工用
適合材
合金工具鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材
形状
円筒型
砥材
セラミック(WA系)
内容量
1パック(10本)
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。
全11種類を絞り込む
粒度
46(リングなし)
#80(赤リング)
#120(青リング)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
2000
20000
24000
30000
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
粒度
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19741706
R2311
#80(赤リング)
30000
¥
2,860
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19741715
R2312
#120(青リング)
30000
¥
2,860
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
19741724
R2321
#80(赤リング)
30000
¥
2,860
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
19741733
R2322
#120(青リング)
30000
¥
2,860
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
19741742
R2331
#80(赤リング)
24000
¥
3,220
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19741758
R2332
#120(青リング)
24000
¥
3,220
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19741767
R2341
#80(赤リング)
20000
¥
3,220
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌日出荷
返品不可
19741776
R2342
#120(青リング)
20000
¥
3,220
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌日出荷
返品不可
65459067
R2320
46(リングなし)
30000
¥
2,860
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65459076
R2330
46(リングなし)
24000
¥
3,220
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65459085
R2340
46(リングなし)
2000
¥
3,220
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください