R2331 軸付セラミックゴム砥石 金属研削用 リューター(日本精密機械工作) 19741742

※寸法図

軸付セラミックゴム砥石 金属研削用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は粒度・最高使用回転数・結合剤が11種類から選べます他の種類を見る
内容量
1パック(10本)
粒度
#80(赤リング)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
24000
結合剤
R(ゴム)
注文コード
19741742
品番
R2331
参考基準価格(税別)¥3,220販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

研削性に重点を置いたゴム砥石です。
従来のゴム砥石と比べて3~5倍と長寿命です。
目詰まりが少なく、粉塵が飛散しなく弾性効果により滑らかな仕上げ面が得られます。

用途
合金工具鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材の研削用及びバリ取りなどの加工用
粒度
#80(赤リング)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
24000
形状
円筒型
砥材
セラミック(WA系)
結合剤
R(ゴム)
適合材
合金工具鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする