超硬カッター シャンク径6mm

超硬カッター シャンク径6mm - リューター(日本精密機械工作)超硬カッター シャンク径6mm - リューター(日本精密機械工作)超硬カッター シャンク径6mm - リューター(日本精密機械工作)超硬カッター シャンク径6mm - リューター(日本精密機械工作)超硬カッター シャンク径6mm - リューター(日本精密機械工作)超硬カッター シャンク径6mm - リューター(日本精密機械工作)超硬カッター シャンク径6mm - リューター(日本精密機械工作)超硬カッター シャンク径6mm - リューター(日本精密機械工作)

耐久性と切れ味に優れたものばかりを厳選しました。
使い易い形状と高品質のものを選びました。
刃径Φ6以下はオール超硬です。

用途金属・非金属の研削やバリ取りに適合材金属・非金属内容量1本
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
材質
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19744637K60114.86超硬32000
4,290
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
19744646K601266超硬28000
4,290
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
19744655K60137.96超硬23000
5,160
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
19744664K60149.56超硬20000
5,160
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
19744673K601512.76超硬15000
7,150
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
19744682K60214.86超硬32000
4,290
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
19744698K602266超硬28000
4,290
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
19744707K60237.96超硬23000
5,160
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
19744716K60249.56超硬20000
5,160
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
19744725K602512.76超硬15000
7,150
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
19744734K611146超硬35000
6,040
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
19744743K611266超硬28000
4,290
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
19744752K61137.96超硬23000
5,720
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
19744768K61149.56超硬20000
6,600
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
19744777K611512.76超硬15000
9,580
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
19744786K612146超硬35000
6,040
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
19744795K612266超硬28000
4,290
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
19744804K61237.96超硬23000
5,290
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
19744813K61249.56超硬20000
5,290
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
19744822K612512.76超硬15000
8,690
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
19744838K613146超硬35000
6,620
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
19744847K613266超硬28000
4,290
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
19744856K61337.86超硬23000
6,050
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
19744865K61349.56超硬20000
5,290
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
19744874K613512.76超硬15000
13,580
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
19744883K614146超硬35000
6,620
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
19744892K614266超硬28000
4,290
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
19744908K61437.96超硬23000
5,810
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
19744917K61449.56超硬20000
5,290
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
19744926K614512.76超硬15000
8,360
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
19744935K621146超硬35000
5,290
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
19744944K621266超硬28000
4,290
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
19744953K62137.96超硬23000
5,720
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
19744962K62149.56超硬20000
7,490
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
19744978K621512.76超硬15000
9,790
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
返品不可
19744987K62213.26超硬39000
5,290
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
19744996K622266超硬28000
4,290
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
19745005K62237.96超硬23000
6,250
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
19745014K62249.56超硬20000
6,250
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
19745023K622512.76超硬15000
9,790
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
返品不可
19745032K631146超硬35000
5,290
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
19745048K631266超硬28000
5,290
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
19745057K63137.86超硬23000
6,980
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
19745066K63149.56超硬20000
6,250
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
19745075K631512.76超硬15000
9,580
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
19745084K632146超硬35000
5,290
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
19745093K632266超硬28000
5,290
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
19745102K63237.86超硬23000
6,980
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
19745118K63249.56超硬20000
6,250
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
19745127K632512.76超硬15000
9,580
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする